品番 : EA164DV-912
品名 : 1/2"DRx12mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 25mm | 全長 | 150mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 10:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
