詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DV-914

品名 : 1/2"DRx14mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

差込角 1/2” 対辺 14mm
外径 25mm 全長 150mm
追加説明
カタログ価格

4,090 (税抜)/ 4,499 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 10:47現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA164DV-912 1/2"DRx12mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット
EA164DV-914 1/2"DRx14mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット
EA164DV-917 1/2"DRx17mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット
EA164DV-919 1/2"DRx19mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット
ウェブカタログ画像
画像はEA164DV-912です。
  • 画像はEA164DV-912です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top