詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DW-21

品名 : 1/2"DRx 3/ 8" インパクトソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

差込角 1/2” 対辺(インチ) 3/8
外径 17.5mm 全長 38mm
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/19 16:22現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA164DW-21 1/2"DRx 3/ 8" インパクトソケット
EA164DW-22 1/2"DRx 7/16" インパクトソケット
EA164DW-25 1/2"DRx 5/ 8" インパクトソケット
EA164DW-26 1/2"DRx11/16" インパクトソケット
EA164DW-27 1/2"DRx 3/ 4" インパクトソケット
EA164DW-28 1/2"DRx13/16" インパクトソケット
EA164DW-29 1/2"DRx 7/ 8" インパクトソケット
EA164DW-31 1/2"DRx 1" インパクトソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA164DW-26です。
  • ※写真はEA164DW-26です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top