品番 : EA164DZ-110
品名 : 1/2"DRx10mm インパクトボルトリムーバーソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 23120 |
---|---|---|---|
インパクト用 | |||
差込角 | 1/2” | 対辺 | 10mm |
外径 | 24mm | 全長 | 35mm |
固着したボルト・ナットの着脱に | |||
左ネジ(逆ネジ)にも対応します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/15 17:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |