品番 : EA164EK-39
品名 : 3/4"DRx39mm インパクトディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16300M-39 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 39 | 外径(mm) | 57.5 |
全長(mm) | 100 | 差込角 | 3/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,940 円(税抜)/ 6,534 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 05:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大
※画像はEA164EK-17です。