品番 : EA164EK-40
品名 : 3/4"DRx40mm インパクトディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16300M-40 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 40 | 外径(mm) | 58.8 |
全長 | 100mm | 差込角 | 3/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 07:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |