詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164GT-3

品名 : 1/2"DR 薄形インパクトソケットセット(ホイールナット用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TONE 型番 HA403N
<セット内容>ソケット(6角) 17・19・21mm
3点セット
差込角 1/2” 重量 430g
全長 60mm 外径 24~27.5mm
ホイールナットの着脱に適した薄形形状
六角底部にゴムクッション付の為、傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。
ソケットホルダー付
ケース付き
ケースサイズ (W)195×(D)93×(H)30mm
追加説明
カタログ価格

4,980 (税抜)/ 5,478 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 20:22現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0486ページ

代替品

EA164KG
  • 品番

    EA164KG

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA164GT-3 1/2"DR 薄形インパクトソケットセット(ホイールナット用)
EA164GT-4 1/2"DR 薄型インパクトソケットセット(ホイールナット用)
メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top