品番 : EA164GT-4
品名 : 1/2"DR 薄型インパクトソケットセット(ホイールナット用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | HA404N |
|---|---|---|---|
| ット内容>ソケット(6角) | 17・19・21・22mm | ||
| 4点セット | |||
| 差込角 | 1/2” | 重量 | 580g |
| 全長 | 60mm | 外径 | 24~29.5mm |
| ホイールナットの着脱に適した薄形形状 | |||
| 六角底部にゴムクッション付の為、傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0486ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164GT-3 1/2"DR 薄形インパクトソケットセット(ホイールナット用) |
| EA164GT-4 1/2"DR 薄型インパクトソケットセット(ホイールナット用) |
