詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164WE-6A

品名 : 3/8"DRx6.0mm インパクトHexビットソケット

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 対辺 6mm
全長 50.8mm 外径 19.1mm
ビット長さ 31.75mm 差込角 3/8”
ピン固定用
最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工
最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/18 10:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA164WE-2A 3/8"DRx2.0mm インパクトHexビットソケット
EA164WE-2.5A 3/8"DRx2.5mm インパクトHexビットソケット
EA164WE-3A 3/8"DRx3.0mm インパクトHexビットソケット
EA164WE-4A 3/8"DRx4.0mm インパクトHexビットソケット
EA164WE-5A 3/8"DRx5.0mm インパクトHexビットソケット
EA164WE-6A 3/8"DRx6.0mm インパクトHexビットソケット
EA164WE-7A 3/8"DRx7.0mm インパクトHexビットソケット
EA164WE-8A 3/8"DRx8.0mm インパクトHexビットソケット
EA164WE-10A 3/8"DRx10mm インパクトHexビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ピン固定用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top