品番 : EA164WE-8A
品名 : 3/8"DRx8.0mm インパクトHexビットソケット
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 対辺 | 8mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 50.8mm | 外径 | 19.1mm |
| ビット長さ | 31.75mm | 差込角 | 3/8” |
| ピン固定用 | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工 | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/18 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164WE-18 : [EA164WE-8A用] 交換ビット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
