品番 : EA300-13B
品名 : M16x1.5 溶接ホース用袋ナット(左ねじ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| ねじサイズ | M16×1.5(左ネジ) | 六角対辺 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 14mm | 材質 | 真鍮 |
| ガス側 | |||
| 六角ナットに刻みがあります | |||
| EA300-14A~-14Cと併用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 05:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA300-13A M16x1.5 溶接ホース用袋ナット(右ねじ) |
| EA300-13B M16x1.5 溶接ホース用袋ナット(左ねじ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA300-14A : 5mm 溶接ホース用ステム |
| 関連商品 | EA300-14B : 8mm 溶接ホース用ステム |
| 関連商品 | EA300-14C : 9mm 溶接ホース用ステム |
