品番 : EA300-14B
品名 : 8mm 溶接ホース用ステム
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| タケノコ径 | 8mm | タケノコ長 | 約28mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 約40mm | 材質 | 真鍮 |
| 溶接ホース用ステム | |||
| ネジが切られていませんので、EA300-13A、EA300-13Bと併用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 05:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA300-14A 5mm 溶接ホース用ステム |
| EA300-14B 8mm 溶接ホース用ステム |
| EA300-14C 9mm 溶接ホース用ステム |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA300-13A : M16x1.5 溶接ホース用袋ナット(右ねじ) |
| 関連商品 | EA300-13B : M16x1.5 溶接ホース用袋ナット(左ねじ) |


