品番 : EA305XM-14A
品名 : ヒーター(EA305XM-4A用/10本)
仕様
メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | NPH-452-3 |
---|---|---|---|
EA305XM-4A用 交換用部品ヒーター | |||
入数 | 10本入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 17:04現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1705ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA305XM-4A 450mm(AC100V/ 920W) シーラー(卓上式) |
EA305XM-14A ヒーター(EA305XM-4A用/10本) |
EA305XM-24A フッ素樹脂絶縁シート(EA305XM-4A用/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA3/EA305/EA305XM-14A/EA305XM-14A_IMG_WEB_OUT(01).jpg)