品番 : EA305XM-4A
品名 : 450mm(AC100V/ 920W) シーラー(卓上式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | NL-452K |
---|---|---|---|
シール幅 | 3mm | シール長 | 450mm |
サイズ | 122(W)×650(D)×300(H)mm | 電源 | AC100V(920W) |
重量 | 8.9kg | 溶着部の温度 | 280℃ |
シール時間 | 0.5~2.2秒 | シール能力 | ポリエチレン(PE):0.6mm、 ポリプロピレン(PP):0.4mm |
付属品 | ヒーター(2本)、フッ素樹脂絶縁シート(2本)、 フッ素樹脂テープ(2本) |
||
温度調節可能 | |||
むらなく美しく仕上がります。 | |||
LD規格袋19号まで使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,900 円(税抜)/ 49,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 20:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA305XM-4A 450mm(AC100V/ 920W) シーラー(卓上式) |
EA305XM-14A ヒーター(EA305XM-4A用/10本) |
EA305XM-24A フッ素樹脂絶縁シート(EA305XM-4A用/5個) |