詳細表示

このページのURL:

品番 : EA310D-0.8

品名 : 0.8mm/10g 鉛フリー半田

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 FS601-02
鉛フリー
用途 トランジスター、抵抗、ダイオード、コンデンサー、ICなどの基板のはんだ付けに 成分 錫:99%、銀:0.3%、銅:0.7%
融点 226℃ 線径 0.8mm
容量 10g(約3.5m)
追加説明
カタログ価格

760 (税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/08 16:09現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA310D-0.6 0.6mm/10g 鉛フリー半田
EA310D-0.8 0.8mm/10g 鉛フリー半田
EA310D-1.0 1.0mm/15g 鉛フリー半田
EA310D-1.2 1.2mm/20g 鉛フリー半田
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top