品番 : EA310D-1.0
品名 : 1.0mm/15g 鉛フリー半田
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FS601-03 |
---|---|---|---|
鉛フリー | |||
用途 | トランジスター、抵抗、ダイオード、コンデンサー、ICなどの基板のはんだ付けに | 成分 | 錫:99%、銀:0.3%、銅:0.7% |
融点 | 226℃ | 線径 | 1.0mm |
容量 | 15g(約3m) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/08 12:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA310D-0.6 0.6mm/10g 鉛フリー半田 |
EA310D-0.8 0.8mm/10g 鉛フリー半田 |
EA310D-1.0 1.0mm/15g 鉛フリー半田 |
EA310D-1.2 1.2mm/20g 鉛フリー半田 |