詳細表示

このページのURL:

品番 : EA311BA-0.3A

品名 : 0.3mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)

仕様

500g 線径 0.3mm
含有量 錫99.2%/銅0.7% 用途 配線・配管用
フラックス入
RoHS規制対応品
追加説明
カタログ価格

13,900 (税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/05/01 07:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0075ページ 0704ページ
バリエーション一覧
EA311BA-0.3A 0.3mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
EA311BA-0.5A 0.5mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
EA311BA-0.6A 0.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
EA311BA-0.8A 0.8mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
EA311BA-1.0A 1.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
EA311BA-1.2A 1.2mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
EA311BA-1.6A 1.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
EA311BA-2.0A 2.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top