品番 : EA311BA-1.6A
品名 : 1.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
仕様
巻 | 500g | 線径 | 1.6mm |
---|---|---|---|
ロウ付温度 | 227℃ | 含有量 | 錫99.2%/銅0.7% |
用途 | 配線・配管用 | ||
フラックス入 | |||
RoHS規制対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/01 07:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0075ページ 0704ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)