品番 : EA311CC-11
品名 : 1.0mm/500g 巻はんだ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 三光金属 | 型番 | H60A |
|---|---|---|---|
| フラックス無 | |||
| 用途 | ステンレス用はんだ・金属加工・基板はんだ付 | 融点 | 190度 |
| 錫/鉛(%) | 60/40 | 線径(mm) | 1.0 |
| 巻(g) | 500 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,670 円(税抜)/ 6,237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/24 11:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

