品番 : EA311CC-4
品名 : 2.0mm/200g 巻はんだ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 三光金属 | 型番 | H60A |
|---|---|---|---|
| 仕様 | フラックス無 | 線径(mm) | 2.0 |
| 巻(g) | 200 | 用途 | ステンレス用はんだ・金属加工・基板はんだ付 |
| 錫/鉛(%) | 60/40 | 融点 | 190度 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/24 11:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

