品番 : EA315GH-12
品名 : φ1.2mm ノンガスワイヤー(軟鋼)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | SAW-12 |
|---|---|---|---|
| 適応材料 | 軟鋼 | ワイヤー径 | φ1.2mm |
| ワイヤー長 | 64m | 重量 | 450g |
| 旧EA315GH-1用ノンガスワイヤー | |||
| フラックス入り | |||
| 追加説明 |
●軟鋼用 ●Φ1.2mm ●450g |
|---|
| カタログ価格 |
7,400 円(税抜)/ 8,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/28 13:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315GH-9 φ0.6mm ノンガスワイヤー(軟鋼) |
| EA315GH-10 φ0.8mm ノンガスワイヤー(軟鋼) |
| EA315GH-11 φ0.9mm ノンガスワイヤー(軟鋼) |
| EA315GH-12 φ1.2mm ノンガスワイヤー(軟鋼) |
| EA315GH-13 φ0.9mm ノンガスワイヤー(ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大

