品番 : EA315GH-13
品名 : φ0.9mm ノンガスワイヤー(ステンレス)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | SAW-09S |
|---|---|---|---|
| 適応材料 | ステンレス | ワイヤー径 | φ0.9mm |
| ワイヤー長 | 100m | 重量 | 500g |
| 旧EA315GH-1用ノンガスワイヤー | |||
| フラックス入り | |||
| 追加説明 |
●ステンレス用 ●Φ0.9mm |
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/28 13:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315GH-9 φ0.6mm ノンガスワイヤー(軟鋼) |
| EA315GH-10 φ0.8mm ノンガスワイヤー(軟鋼) |
| EA315GH-11 φ0.9mm ノンガスワイヤー(軟鋼) |
| EA315GH-12 φ1.2mm ノンガスワイヤー(軟鋼) |
| EA315GH-13 φ0.9mm ノンガスワイヤー(ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
