詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315GK-2

品名 : 単相100V・200V兼用 TIG溶接機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

出力電流 200A(100A) 周波数 50/60Hz
入力 TIG溶接:3.0kW(1.2kW)、
手棒溶接:5.3kW(1.6kW)
無負荷電圧 70V
本体サイズ 310(W)×610(D)×570(H)mm 重量 25kg
フルデジタル制御。AC/DC TIG溶接機
付属品 トーチケーブル8m・
アースクリップ付ケーブル3m・
入力ケーブル(3芯)3m・
アルゴン用レギュレーター・
タングステン電極φ2.4×2・
コレットボディ×2・
コレットチャック×4・
ノズル×4・
ロング・ショートキャップ×1
入力電源 AC200V/AC100V
使用率 TIG溶接:40%(100%)、
手棒溶接:30%(30%)
※()内はAC100V入力時の数値になります。
追加説明
カタログ価格

322,000 (税抜)/ 354,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/16 00:36現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA315GK-2A
  • 品番

    EA315GK-2A

  • コメント

    変更点:小型化に変更しました。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top