品番 : EA315HB-1
品名 : 単相100V ノンガス半自動溶接機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | SAW-80 |
---|---|---|---|
消費電力 | 2,500kW | 出力電流 | DC40~75A |
使用ワイヤー径 | φ0.8mm | ケーブル長 | トーチ:1.9m・アース:2m・電源:2m |
本体サイズ | 211(W)×330(D)×235(H)mm | 重量 | 11kg |
使用率オーバー防止機能搭載 | |||
※専用ワイヤー別売(EA315HB-11、12) | |||
入力電源 | AC100V(単相) | 使用率 | 20% |
使用温度範囲 | -10~40℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
58,700 円(税抜)/ 64,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/12 18:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
バリエーション一覧 |
---|
EA315HB-1A 単相100V ノンガス半自動溶接機 |
EA315HB-11 φ0.8mmx250m フラックス入ワイヤ(軟鋼) |
EA315HB-12 φ0.8mmx140m フラックス入ワイヤ(ステンレス) |
EA315HB-16 極細ノズル |
EA315HB-17 φ0.8mm用溶接機用チップ |