品番 : EA315SH-20
品名 : φ0.8mm/0.5 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | PF-05 |
|---|---|---|---|
| 適応材料 | 軟鋼 | ワイヤー径 | φ0.8mm |
| ワイヤー長 | 150m | 溶接電流 | 30~180A |
| 重量 | 500g | ||
| フラックス入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/16 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0077ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ |
| 本体 | EA315SB-2 : 単相100V ノンガス半自動溶接機(手動兼用) |
| 本体 | EA315SA-1 : 単相100V・200V兼用 ノンガス半自動溶接機 |
