詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315SH-22

品名 : φ0.9mm/0.8 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー

仕様

メーカー スター電器製造(SUZUKID) 型番 PF-02
用途 自動車板金、農機具、軽天、建築金物等に 適応材料 軟鋼
ワイヤー径 φ0.9mm ワイヤー長 190m
溶接電流 30~145A 重量 800g
フラックス入り
追加説明
カタログ価格

4,410 円(税抜)/ 4,851 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/16 16:57現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0077ページ
バリエーション一覧
EA315SH-19 φ0.6mm/0.8 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
EA315SH-20 φ0.8mm/0.5 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
EA315SH-21 φ0.8mm/0.8 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
EA315SH-22 φ0.9mm/0.8 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
EA315SH-23 φ1.2mm/0.8 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
EA315SH-24 φ0.6mm/3.0 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
EA315SH-25 φ0.8mm/3.0 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
EA315SH-26 φ0.9mm/3.0 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
EA315SH-27 φ1.2mm/3.0 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top