詳細表示

このページのURL:

品番 : EA318DA-2.0

品名 : φ2.0mm タングステン電極棒(2%セリウム入/10本)

仕様

メーカー スター電器製造(SUZUKID) 型番 RTT-20
棒径(mm) φ2.0 電極棒長さ 150mm
入数 10本
セリウム2%入り
直流/交流TIG溶接の両方に使用できます。
追加説明
カタログ価格

5,110 (税抜)/ 5,621 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/01 10:08現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 0081ページ
バリエーション一覧
EA318DA-1.6 φ1.6mm タングステン電極棒(2%セリウム入/10本)
EA318DA-2.0 φ2.0mm タングステン電極棒(2%セリウム入/10本)
EA318DA-2.4 φ2.4mm タングステン電極棒(2%セリウム入/10本)
EA318DA-3.2 φ3.2mm タングステン電極棒(2%セリウム入/10本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top