品番 : EA318DA-2.4
品名 : φ2.4mm タングステン電極棒(2%セリウム入/10本)
仕様
メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | RTT-24 |
---|---|---|---|
棒径(mm) | φ2.4 | 電極棒長さ | 150mm |
入数 | 10本 | ||
セリウム2%入り | |||
直流/交流TIG溶接の両方に使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/01 05:58現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0081ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA318DA-1.6 φ1.6mm タングステン電極棒(2%セリウム入/10本) |
EA318DA-2.0 φ2.0mm タングステン電極棒(2%セリウム入/10本) |
EA318DA-2.4 φ2.4mm タングステン電極棒(2%セリウム入/10本) |
EA318DA-3.2 φ3.2mm タングステン電極棒(2%セリウム入/10本) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA315SK-1 : 単相100・200V インバーターパルスTIG溶接機 |
本体 | EA315SE-6A : 単相200V/200A インバーター直流溶接機 |
本体 | EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)