詳細表示

このページのURL:

品番 : EA330AK-3A

品名 : 3m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

名称 3m アセチレンバーナー用ホース 内径×外径 5.0×12.0mm
全長 3m 最高使用圧力 2MPa
適合商品 EA330KT
追加説明
カタログ価格

7,360 (税抜)/ 8,096 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/08 19:57現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA330AK-3B
  • 品番

    EA330AK-3B

  • コメント

    変更点:品番変更

バリエーション一覧
EA330AK-3A 3m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付)
EA330AK-5A 5m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付)
EA330AK-10A 10m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top