品番 : EA330AK-5A
品名 : 5m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 名称 | 5m アセチレンバーナー用ホース | 内径×外径 | 5.0×12.0mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 5m | 最高使用圧力 | 2MPa |
| 適合商品 | EA330KT |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/08 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA330AK-3A 3m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付) |
| EA330AK-5A 5m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付) |
| EA330AK-10A 10m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付) |
ウェブカタログ画像
拡大

