詳細表示

このページのURL:

品番 : EA330FA-22

品名 : 1500℃ プロパンバーナー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 L-8T
発熱量 100,000kcal/h 全長(ホース除く) 920mm
ホース長 3m ボンベ取り付け雄ねじ 22.5mm左ねじ
移動時は種火状態、使用時に火力を調整できるトリガー式でガスの節約ができます。
道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却等のあらゆる加熱作業に有効です。
火炎温度(℃) 1500 火炎長さ(mm) 800
重量(kg) 2.05
追加説明
カタログ価格

28,000 (税抜)/ 30,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 17:43現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA330FA-2
  • 品番

    EA330FA-2

  • コメント

    変更点:トリガー式ではない。

バリエーション一覧
EA330FA-21 1500℃ プロパンバーナー
EA330FA-22 1500℃ プロパンバーナー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top