品番 : EA334BF-40
品名 : 2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(両面コーティング)
仕様
| 〈セット内容〉 | 溶接作業フェンス×1個 溶接作業用シート(両面コーティング)×1枚 |
サイズ | フェンス:2000×520×2150(H)mm シート:1970x1970×0.38(t)mm |
|---|---|---|---|
| 連続使用可能温度 | 250℃ | 瞬間耐熱温度 | 1000℃ |
| フレーム材質 | 内側:鉄 コーティング材:塩ビ ジョイント:プラスチック |
シート材質 | ガラス繊維(両面シリコンコーティング) |
| 重量 | フェンス:6.2kg シート:2.4kg |
||
| 【シート】両面コーティング | |||
| 火花をはじき、非付着性に優れ、作業場のカーテンとして最適 | |||
| 水や油の浸透が非常に低い、抜群な防水性 | |||
| シートにはハトメ付き | |||
| JIS A 1323B種合格品 | |||
| 【フェンス】 | |||
| 鋼鉄パイプにプラスチックを接着被覆、内面には防錆塗装を施しています。 | |||
| パイプとジョイントを組合せて固定するだけで組み立てができます。 | |||
| キャスター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,800 円(税抜)/ 62,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334BE-30 1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(片面コーティング) |
| EA334BF-30 2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(片面コーティング) |
| EA334BE-40 1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(両面コーティング) |
| EA334BF-40 2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(両面コーティング) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA334BF : 2000x2150mm 溶接作業フェンス |
| セット商品 | EA334C-62 : 1970x1970mm 溶接作業シート(両面コーティング) |
ウェブカタログ画像
拡大
サイズ:2000×520×2150(H)mm
