品番 : EA334BF-30
品名 : 2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(片面コーティング)
仕様
| 〈セット内容〉 | 溶接作業フェンス×1個 溶接作業用シート(片面コーティング)×1枚 |
サイズ | フェンス:2000×520×2150(H)mm シート:1970x1970×0.8(t)mm |
|---|---|---|---|
| 連続使用可能温度 | 250℃ | 瞬間耐熱温度 | 1300℃ |
| フレーム材質 | 内側:鉄 コーティング材:塩ビ ジョイント:プラスチック |
シート材質 | 特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング) |
| 重量 | フェンス:6.2kg シート:1.8kg |
||
| 【シート】片面コーティング | |||
| ちょっとした溶接作業火花向け(片面コーティング) | |||
| 軽量で柔軟性に優れています。 | |||
| 綾織で引張に優れ、防火カーテン・遮熱カーテンにも最適 | |||
| シートにはハトメ付き | |||
| JIS A 1323C種合格品 | |||
| 【フェンス】 | |||
| 鋼鉄パイプにプラスチックを接着被覆、内面には防錆塗装を施しています。 | |||
| パイプとジョイントを組合せて固定するだけで組み立てができます。 | |||
| キャスター付き | |||
| ※シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,900 円(税抜)/ 60,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334BE-30 1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(片面コーティング) |
| EA334BF-30 2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(片面コーティング) |
| EA334BE-40 1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(両面コーティング) |
| EA334BF-40 2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(両面コーティング) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA334BF : 2000x2150mm 溶接作業フェンス |
| セット商品 | EA334C-52 : 1970x1970mm 溶接作業シート(片面コーティング) |
ウェブカタログ画像
拡大
サイズ:2000×520×2150(H)mm
