品番 : EA334BK-40
品名 : 1000x2075mm 溶接作業フェンスセット(両面コーティング)
仕様
| 〈セット内容〉 | 溶接作業用フェンス×1個 溶接作業用シート(両面コーティング)×1枚 |
サイズ | フェンス:1000×510×2075(H)mm シート:970×1970×0.38mm |
|---|---|---|---|
| 連続使用可能温度 | 250℃ | 瞬間耐熱温度 | 1000℃ |
| フレーム材質 | 内側:鉄 コーティング材:塩ビ ジョイント:プラスチック |
シート材質 | ガラス繊維(両面シリコンコーティング) |
| 重量 | フェンス:4.1kg シート:1.2kg |
||
| 【シート】 | |||
| ガラス繊維に特殊シリコン樹脂をコーティングしたシート(両面コーティング) | |||
| 火花をはじき、非付着性に優れ、作業場のカーテンとして最適 | |||
| 防水性は抜群、水や油の浸透が非常に低いです。 | |||
| シートにはハトメ付き | |||
| JIS A 1323B種合格品 | |||
| 【フェンス】 | |||
| 固定足タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,400 円(税抜)/ 45,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334BK-30 1000x2075mm 溶接作業フェンスセット(片面コーティング) |
| EA334BL-30 2000x2075mm 溶接作業フェンスセット(片面コーティング) |
| EA334BK-40 1000x2075mm 溶接作業フェンスセット(両面コーティング) |
| EA334BL-40 2000x2075mm 溶接作業フェンスセット(両面コーティング) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA334BK : 1000x2075mm 溶接作業用フェンス |
| セット商品 | EA334C-61 : 970x1970mm 溶接作業シート(両面コーティング) |
ウェブカタログ画像
拡大
サイズ:1000×510×2075(H)mm
