品番 : EA334BV-30
品名 : 2000x2160mm 溶接作業フェンスセット(片面コーティング)
仕様
| 〈セット内容〉 | 溶接作業用フェンス(アルミ製)×1個 溶接作業用シート(片面コーティング)×1枚 |
サイズ | フェンス:2000×486×2160(H)mm シート:1970x1970×0.8(t)mm |
|---|---|---|---|
| 連続使用可能温度 | 250℃ | 瞬間耐熱温度 | 1300℃ |
| フレーム材質 | アルミ | シート材質 | 特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング) |
| 重量 | シート:1.8kg | ||
| 【シート】 | |||
| ちょっとした溶接作業火花向け(片面コーティング) | |||
| 綾織で引張に優れ、防火カーテン・遮熱カーテンにも最適 | |||
| シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。 | |||
| 軽量で柔軟性に優れています。 | |||
| シートにはハトメ付き | |||
| JIS A 1323C種合格品 | |||
| 【フェンス】 | |||
| キャスター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,400 円(税抜)/ 64,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334BT-30 1000x2160mm 溶接作業フェンスセット(片面コーティング) |
| EA334BV-30 2000x2160mm 溶接作業フェンスセット(片面コーティング) |
| EA334BT-40 1000x2160mm 溶接作業フェンスセット(両面コーティング) |
| EA334BV-40 2000x2160mm 溶接作業フェンスセット(両面コーティング) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA334BV : 2000x2160mm 溶接作業フェンス(アルミ製) |
| セット商品 | EA334C-52 : 1970x1970mm 溶接作業シート(片面コーティング) |
ウェブカタログ画像
拡大
サイズ:2000×486×2160mm
