品番 : EA340GB-52
品名 : 6.0mmx 7.6m ドレンクリーナー(手動式)
グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます
仕様
| ケーブルサイズ | φ6mm×7.6m | ハンドルサイズ | 約φ20×270mm |
|---|---|---|---|
| 清掃可能パイプ径 | φ31~50mm | ||
| シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に | |||
| スライド式ハンドグリップ付 | |||
| ストレートスパイラルオーガー付 | |||
| グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,130 円(税抜)/ 5,643 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/19 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0203ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340GB-51 6.0mmx 2.4m ドレンクリーナー(手動式) |
| EA340GB-52 6.0mmx 7.6m ドレンクリーナー(手動式) |
| EA340GB-53 9.5mmx 7.6m ドレンクリーナー(手動式) |
| EA340GB-54 9.5mmx15.2m ドレンクリーナー(手動式) |
