詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340GB-54

品名 : 9.5mmx15.2m ドレンクリーナー(手動式)

グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます

仕様

ケーブルサイズ φ9.5mm×15.2m ハンドルサイズ 約φ20×270mm
清掃可能パイプ径 50~76mm
シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に
スライド式ハンドグリップ付
球型オーガー付
グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/19 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0203ページ
バリエーション一覧
EA340GB-51 6.0mmx 2.4m ドレンクリーナー(手動式)
EA340GB-52 6.0mmx 7.6m ドレンクリーナー(手動式)
EA340GB-53 9.5mmx 7.6m ドレンクリーナー(手動式)
EA340GB-54 9.5mmx15.2m ドレンクリーナー(手動式)
ウェブカタログ画像
※画像はEA340GB-52です。
  • ※画像はEA340GB-52です。
  • 先端

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top