品番 : EA340RS-12
品名 : 13mmx23.0m ケーブル
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 87597 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ソリッドコア(一体巻) | 接続方法 | スピードカプラー式 |
| サイズ | φ13mm×23.0m | 適合機種 | 旧 EA340RH、RJ-1、RJ-2、RJ-4 |
| 重量 | 17.7kg | ||
| 先端取替タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,800 円(税抜)/ 78,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/22 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0204ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340RS-10A 9.5mmx 7.6m ケーブル |
| EA340RS-10AB 9.5mmx10.7m ケーブル |
| EA340RS-10B 9.5mmx15.0m ケーブル |
| EA340RS-10C 9.5mmx23.0m ケーブル |
| EA340RS-12 13mmx23.0m ケーブル |
| EA340RS-16 16mmx 2.3m ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
