詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340RS-16

品名 : 16mmx 2.3m ケーブル

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 62270
仕様 連結タイプ 接続方法 スピードカプラー式
サイズ φ16mm×2.3m 重量 1.4kg
EA340RA(ドレンクリーナー)に取り付けることにより、30mまでの排水管で30~75mmの管径が清掃可能になります。
先端取替タイプ
※組み合わせて使用できる商品は、下記のその他関連をご参照ください。
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/22 18:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0204ページ
バリエーション一覧
EA340RS-10A 9.5mmx 7.6m ケーブル
EA340RS-10AB 9.5mmx10.7m ケーブル
EA340RS-10B 9.5mmx15.0m ケーブル
EA340RS-10C 9.5mmx23.0m ケーブル
EA340RS-12 13mmx23.0m ケーブル
EA340RS-16 16mmx 2.3m ケーブル
ウェブカタログ画像
  • 先端:連結タイプ(スピードカプラー方式)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top