詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340XG-1

品名 : 1400-3500mm 深型すくい網(伸縮式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

重量 1.32kg 材質 ハンドル:アルミ、
網:ポリエステル
網深さ 約300mm 網部分 320×500mm
全長 1,400~3,500mm 目合 1mm
便利な3段伸縮式
★網を保護し、底のゴミを逃さず取るスクレーパー構造
網とハンドルは着脱可能です。
大容量深型タイプ
追加説明
カタログ価格

12,300 (税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/10 04:40現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA340XG-2
  • 品番

    EA340XG-2

  • コメント

    1080-1650mm 仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像
  • ★網を保護し、底のゴミを逃さず取るスクレーパー構造

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top