詳細表示

このページのURL:

品番 : EA341WC-19

品名 : 1.0Lx6本 尿石除去剤(強力)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 横浜油脂工業(Linda) 型番 3784
内容量 1L 入数 6本
トイレの尿石スケール除去および洗浄
酸による化学反応に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去します。
防錆剤配合により金属の腐食を抑制します。
酸性
原液使用
毒物及び劇物取締法に非該当
追加説明
カタログ価格

8,770 (税抜)/ 9,647 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/18 15:10現在)

商品入数 6 販売単位

代替品

EA341WC-20A
  • 品番

    EA341WC-20A

  • コメント

    変更点:入数(6本→1本)

バリエーション一覧
EA341WC-20 1.0L 尿石除去剤(強力)
EA341WC-19 1.0Lx6本 尿石除去剤(強力)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top