品番 : EA345AD-11C
品名 : AC100V/80W(50/60Hz)/25mm 陸上ポンプ
仕様
| メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | CB-P80X |
|---|---|---|---|
| 出力 | 80W | 消費電力(50/60Hz) | 140/200W |
| 揚水量 | 40L/分(50Hz:全揚程2m時) 50L/分(60Hz:全揚程2m時) ※内径25mmの吐出ホース使用時 |
吸上高さ | 2m |
| サイズ | 180×306×242(H)mm | 重量 | 6.9kg |
| 電源 | 単相100V | 接続ホース | 吸込側:25mm 吐出側:15・19・25mm(市販品) |
| 付属品 | ホース継手、異形継手、ホースバンド(25mmホース用5個、19mmホース用1個)、吸込ホース、ストレーナー (※吐出口に接続するホースは、市販のゴムホースまたは塩化ビニルホース(内径15mm、19mmまたは25mm)を使用してください。) |
用途 | 汚れた水の入れ替えなどに。 |
| ※水中での使用不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,000 円(税抜)/ 57,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/12 20:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2513ページ | ||||
