品番 : EA345TC-50
品名 : AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(横型/チタン製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | 50TMLS2.4S |
---|---|---|---|
海水の循環・排水に | |||
チタン製で耐食性に優れています。 | |||
電源 | AC100V | 周波数 | 50Hz |
出力 | 400W | 口径 | 50mm |
サイズ | 342×150×185(H)mm | 重量 | 6.3kg |
全揚程 | 3m | 最大全揚程 | 7m |
吐出量 | 270L/分 | 最大吐出量 | 300L/分 |
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
72,200 円(税抜)/ 79,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 19:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA345TB-50 AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(横型/チタン製) |
EA345TB-60 AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(横型/チタン製) |
EA345TC-50 AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(横型/チタン製) |