品番 : EA345TB-50
品名 : AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(横型/チタン製)
仕様
メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | 50TMLS2.25S |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | 周波数 | 50Hz |
出力 | 250W | 口径 | 50mm |
サイズ | 342×150×185(H)mm | 重量 | 6.3kg |
全揚程 | 2m | 最大全揚程 | 4.5m |
吐出量 | 220L/分 | 最大吐出量 | 240L/分 |
海水の循環・排水に | |||
チタン製で耐食性に優れています。 | |||
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
71,000 円(税抜)/ 78,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/17 17:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2625ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA345TB-50 AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(横型/チタン製) |
EA345TB-60 AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(横型/チタン製) |
EA345TC-50 AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(横型/チタン製) |