品番 : EA353-1
品名 : [フリー]360mm 手袋・熔接作業用(牛革)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 4140070 |
---|---|---|---|
商品名 | 122DK | 材質 | 牛床革 |
サイズ | フリーサイズ | 全長 | 約360mm |
柔軟性・耐久性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 06:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353AP-6 550x 950mm エプロン(熔接作業用・牛革) |
EA353-1 [フリー]360mm 手袋・熔接作業用(牛革) |
EA353AR-5 500mm 腕カバー(熔接用・牛革) |
拡大