品番 : EA353AR-5
品名 : 500mm 腕カバー(熔接用・牛革)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 4140120 |
---|---|---|---|
商品名 | 302腕カバー | 材質 | 牛床革 |
袖丈 | 500mm | 袖口幅 | 135mm |
最大幅 | 210mm | ヒモの長さ | 450mm |
重量 | 340g | ||
首の後ろでヒモをくくって左右つなげてお使い下さい。 | |||
丈、幅ともにゆったりしており、作業着の上から着用しても動きやすく作業性に優れます。 | |||
柔軟性・耐久性に優れています。 | |||
肘部分が幅広になっており、肘の曲げ伸ばしが楽に行えます。 | |||
溶接作業用手袋・溶接作業用エプロンなどと組み合わせてご使用いただければ、溶接作業をより安全に行なっていただけます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 06:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353AP-6 550x 950mm エプロン(熔接作業用・牛革) |
EA353-1 [フリー]360mm 手袋・熔接作業用(牛革) |
EA353AR-5 500mm 腕カバー(熔接用・牛革) |