品番 : EA353AT-86
品名 : [L] 手袋(MIG熔接用・豚革・牛革)
豚革と牛革を使用することで、柔らかさと耐久性を実現
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 325 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 255 | 中指長さ(mm) | 90 |
| 厚み | 2.5mm | 材質 | 手の平・親指・人差し指:豚革 手の甲・袖:牛革、裏:綿 |
| 耐熱温度 | 約260℃ | 重量 | 約280g |
| 手の平・小指外側に補強付 | |||
| 手首ゴム絞り付 | |||
| 柔らかい豚革と耐久性のある牛革を使用しています。 | |||
| 作業性のため指先はやや湾曲を持たせています。 | |||
| ケブラー糸で縫製されているので丈夫です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/07 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0090ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353AT-85 [M] 手袋(MIG熔接用・豚革・牛革) |
| EA353AT-86 [L] 手袋(MIG熔接用・豚革・牛革) |
| EA353AT-87 [XL] 手袋(MIG熔接用・豚革・牛革) |

