詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AT-87

品名 : [XL] 手袋(MIG熔接用・豚革・牛革)

豚革と牛革を使用することで、柔らかさと耐久性を実現

仕様

サイズ XL 全長(mm) 330
掌周り(mm) 265 中指長さ(mm) 90
厚み 2.5mm 材質 手の平・親指・人差し指:豚革
手の甲・袖:牛革、裏:綿
耐熱温度 約260℃
手の平・小指外側に補強付
手首ゴム絞り付
柔らかい豚革と耐久性のある牛革を使用しています。
作業性のため指先はやや湾曲を持たせています。
ケブラー糸で縫製されているので丈夫です。
追加説明
カタログ価格

6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/07 12:36現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 0090ページ
バリエーション一覧
EA353AT-85 [M] 手袋(MIG熔接用・豚革・牛革)
EA353AT-86 [L] 手袋(MIG熔接用・豚革・牛革)
EA353AT-87 [XL] 手袋(MIG熔接用・豚革・牛革)
ウェブカタログ画像
  • 生地拡大

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top