品番 : EA353BE-113
品名 : [LL] 手袋(牛革)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | LL | 全長(mm) | 235 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 90 |
| 厚み(mm) | 0.9 | 材質 | 牛皮・ナイロンメッシュ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BE-111 [M] 手袋(牛革) |
| EA353BE-112 [L] 手袋(牛革) |
| EA353BE-113 [LL] 手袋(牛革) |

