詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BE-62

品名 : [L] 手袋(牛革)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/08/27 掌周り(誤)220mm→(正)210mm、中指長さ(誤)93mm→(正)85mm(No.55 1253)

仕様

サイズ L 全長 220mm
掌周り 210mm 中指長さ 85mm
厚み 0.9mm 材質 牛革
用途 土木建設、鉄工業、電気工事、鳶職等に最適です。
手の平二重当て縫い
マジックテープ止
柔らかくて、作業性に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,490 (税抜)/ 2,739 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 00:05現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA353BE-32
  • 品番

    EA353BE-32

  • コメント

    L 牛革 白 当て付

バリエーション一覧
EA353BE-61 [M] 手袋(牛革)
EA353BE-62 [L] 手袋(牛革)
EA353BE-63 [LL] 手袋(牛革)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top